STARCKE Disco abrasivo 542, 150 mm, 9 agujero, grano 180

Número de artículo: 175871
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, naranja Pardo anaranjado
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 9
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante Schleifscheibe 542
Color naranja
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 180 malla
Grupo de material Madera
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175871
EAN / GTIN 4002748758713
Número del fabricante 175871
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.