STARCKE Triángulo abrasivo 514, 88 x 93 mm, 6 agujero, grano 120

Número de artículo: 175204
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Forma Forma triangular
Anchura del abrasivo 93 mm
Longitud del abrasivo 88 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 6
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante Schleifdreieck 514
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 120 malla
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175204
EAN / GTIN 4002748752049
Número del fabricante 175204
Número L L51880 380
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco