STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 15 agujero, grano 220

Número de artículo: 175104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 514
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 15
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Color amarillo
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Para material madera; Plásticos
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175104
EAN / GTIN 4002748751042
Número del fabricante 175104
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction