{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Schleifscheibe 747 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Grado de finura | extrafino/a | |
| Soporte del abrasivo | Película | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con adherencia | |
| Tamaño de grano (malla) | 1.500 malla | |
| Para material | madera; acero | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Características | Sujeción con adhesivo |
| Número de artículo | 175046 | |
| EAN / GTIN | 4002748750465 | |
| Número del fabricante | 175046 | |
| Número L | L51880 100140 | |
| Fabricante/responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |