{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material hoja | Metal duro (MD) | |
| Ángulo de desprendimiento | 10° | |
| Denominación del fabricante | HM-Titan MU | |
| Altura hoja | 34 mm | |
| Grosor hoja | 1,1 mm | |
| Dientes por pulgada | 2/3 | |
| Longitud máx. | 9.000 mm | |
| Aptitud del material | Acero | |
| Longitud mín. | 1.138 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 1 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Dentado | combi | |
| Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | |
| Grupo de material | Metal | |
| Configurable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 174112 2/3 | |
| EAN / GTIN | 2050001710291 | |
| Fabricante/responsable | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |