Cinta de sierra refrentada de metal duro HM-Titan MU, Anchura × grosor 27 × 0,9 mm, Dientes por pulgada: 3/4

Número de artículo: 174111 3/4
Precio por 1 Unidad (58,33 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
3/4
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Longitud mín. 1.138 mm
Longitud máx. 9.000 mm
Denominación del fabricante HM-Titan MU
Intervalo, posibilidad de configuración 1 mm
Ángulo de desprendimiento 10°
Dientes por pulgada 3/4
Dentado combi
Tipo de producto Cinta de sierra metálica
Material hoja Metal duro (MD)
Altura hoja 27 mm
Grosor hoja 0,9 mm
Aptitud del material metal; Acero
Grupo de material Metal
Configurable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 174111 3/4
EAN / GTIN 2050001710284
Fabricante/responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
100
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN HM-Titan:
Cinta de sierra refrentada de metal duro, con forma de los dientes afilada. (Dureza aprox. 1600 HV). Potencia de arranque de viruta muy elevada.
Puntas de dientes hechas de metal duro de alta calidad (HM) con un ángulo de desprendimiento positivo (10°) y una correa portadora hecha de acero para muelles de alta aleación. Adecuado para uso universal, especialmente en todos los grados de acero comunes hasta una resistencia a la tracción de 1700 N/mm2. La suavidad de marcha especial y la superficie de corte optimizada se consiguen mediante una geometría de rectificado de los dientes de alta precisión.

Nota:

En su consulta, indique la sierra de cinta mecánica (fabricante y modelo), medida de la cinta, material y sección transversal de material.
Las máquinas pequeñas de taller universales (sierras de cinta de bastidor basculante con ancho de cinta 27×0,9 mm) no están diseñadas, por lo general, para el uso de hojas de sierra refrentadas de MD.
Nuestros técnicos de aplicación están a su disposición para asesorarles en cuestiones técnicas. Encontrará más información en el Manual de arranque de virutas GARANT n.° 110020 o en RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) en https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Precio por unidad = precio por metro lineal × longitud de cinta incluido punto de soldadura.
Información sobre pedidos: número de artículo y tamaño (dientes por pulgada) × longitud deseada (mm).
Ejemplo: 5 unidades n.° 174113 tam. 2/3 × 4640 mm.