Cinta de sierra metálica 27 × 2750, Dientes por pulgada: 4/6

Número de artículo: 173600 4/6
Precio por 1 Unidad (13,55 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    37,26 € / 1 Unidad
    (13,55 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    31,05 € / 1 Unidad
    (11,29 € / 1 Metros)
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 0

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Anchura 27 mm
Espesor 0,9 mm
Longitud 2.750 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Identificación y clasificación

Número de artículo 173600 4/6
EAN / GTIN 2050001694706
Número del fabricante 17280270904600-02750
Fabricante/responsable ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) M42 y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.