Portaherramientas de tronzado, Altura 32

Número de artículo: 172876
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
Número de artículo 172876
EAN / GTIN 4069739260099
Número del fabricante 32.4032SQT10LIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, mango girado 30°, portatronzadoras, refrigeración interior y exterior.

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.4032SQT10LIK
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 110,5 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 23,5 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior