Hoja de sierra mecánica para Kasto, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 450/4

Número de artículo: 171250 450/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    39,22 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    32,68 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dentado: normal

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 450 mm
Dientes por pulgada 4
Material de corte Bimetal
Dentado normal
Anchura 38 mm
Espesor 2 mm
⌀ agujero de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Identificación y clasificación

Número de artículo 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Número del fabricante 3809-450-38-2.00-4-KA
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

BAHCO Bimetal − un listón dentado de HSS con un cuerpo de hoja elástico de acero especial soldado por haz electrónico en alto vacío. De esta forma, las hojas de sierra adquieren una elasticidad enorme con dureza extrema en los extremos de los dientes, y también son extraordinariamente resistentes a la rotura en caso de gran avance.

Nota:

Especialmente adecuado para máquinas Kasto (orificios de sujeción desplazados del centro a partir de la anchura de sierra 38 mm). Importante: se deben observar obligatoriamente las instrucciones de uso que acompañan las hojas de sierra.