Hoja de sierra mecánica, Bimetal, Longitud L / dientes por pulgada: 300/14

Número de artículo: 171100 300/14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,55 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    10,46 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dentado: normal

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 300 mm
Dientes por pulgada 14
Material de corte Bimetal
Dentado normal
Anchura 25 mm
Espesor 1,25 mm
⌀ agujero de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Identificación y clasificación

Número de artículo 171100 300/14
EAN / GTIN 7311518113728
Número del fabricante 3809-300-25-1.25-14
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

BAHCO Bimetal − un listón dentado de HSS con un cuerpo de hoja elástico de acero especial soldado por haz electrónico en alto vacío. De esta forma, las hojas de sierra adquieren una elasticidad enorme con dureza extrema en los extremos de los dientes, y también son extraordinariamente resistentes a la rotura en caso de gran avance.