• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Hoja de sierra mecánica, HSS, Longitud L / dientes por pulgada: 300/6

Número de artículo: 171000 300/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,57 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    7,14 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L / dientes por pulgada Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Dentado: normal

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 300 mm
Dientes por pulgada 6
Material de corte HSS
Dentado normal
Anchura 25 mm
Espesor 1,6 mm
⌀ agujero de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Identificación y clasificación

Número de artículo 171000 300/6
EAN / GTIN 4045197094766
Número del fabricante 171000 300/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno GARANT HSS (DMo5). Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen rendimientos de corte altos, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.