• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Escariador MDI de aluminio de alto rendimiento GARANT Master Alu HPC agujero ciego, DLC, ⌀ nominal DC: 5,5mm

Número de artículo: 164405 5,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento DLC
Anillo de color color amarillo
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 5,201 mm
Longitud total L 75 mm
Longitud útil L1 37 mm
Longitud de filo LC 8 mm
Longitud de alcance A 39 mm
Cantidad de cortes 4
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de giro máx. 0 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros ciegos
Norma Werksnorm
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC 5,7 mm
Húmedo mínimo adecuado
Intervalo, posibilidad de configuración 0,001 mm
Húmedo máximo adecuado
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Calidad 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Configurable sí
Medida excedente de perforación 0,1 mm
Longitud de corte previo 0,3 mm
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Calidad de equilibrado G6.3 / 3000
División Desigual
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo de corte 60 grados
Elementos de guía disponibles no
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 74,7 mm
Número de revoluciones máx. 14.468 min-1
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 164405 5,5
EAN / GTIN 4062406283902
Número del fabricante 164405 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de aluminio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado.
Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.

Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica ode alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Versión con recubrimiento de DLC ta-C.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
H7: versión para tolerancia de perforación H7 según DIN1420.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Atención:

Actualización del revestimiento con cambio de color de antracita DLC a arcoíris DLC con un nivel de rendimiento comparable o superior.