• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Escariador MDI HPC agujero pasante 16H7 mm

Número de artículo: 164346 16H7
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16 mm
Recubrimiento DLC
Tolerancia H7
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud de voladizo L1 97 mm
Longitud total L 150 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en aluminio fundición 1,7 mm/rev.
⌀ de broca recomendado en fundición de aluminio 15,8 mm
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,3 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164346 16H7

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
250
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 164400.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra