Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 44mm

Número de artículo: 164000 44
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
sin revestimiento
Anillo de color
Sin
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
44 mm
Longitud total L
336 mm
Longitud útil L1
213 mm
Longitud de filo LC
83 mm
Longitud de alcance A
215 mm
Cantidad de cortes
12
Ángulo de giro máx.
8 grados
Tipo de herramienta de escariado
Para agujero pasante
Norma
DIN 208 B
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Cono Morse CM
Codificación de punto de separación
MKG00402085
Forma de asiento
Con lengüeta de expulsión
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones
4
Tipo de alojamiento
Espiga
Longitud vástago LS
124 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Maschinen-Reibahle
Configurable
no
Medida excedente de perforación
0,3 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO
H7
Longitud de corte previo
1,1 mm
Sentido de torcimiento
izquierda
División
Desigual
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Ángulo de corte
45 grados
Tipo de accionamiento
Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
H7
Medida superior diámetro nominal
0,012 mm
Peso
2.580 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Letra de la forma, número de norma
B
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
fresas (BRE)
Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 164000 44
EAN / GTIN 4045197092113
Número del fabricante 164000 44
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
Cu
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Número par de dientes con distancia desigual entre dientes. El taladro resultantes absolutamente redondo y sin marcas de vibración. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador. Mango cónico.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. Gracias al corte previo de poca longitud, también son adecuados para agujeros ciegos.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.