Tapa ∙ completa ∙ con superficie de trabajo

Número de artículo: 162C-010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color Color beis; negro
Longitud 275 mm
Anchura 175 mm
Tipo de producto Tapa
Forma plaza
Material Plástico
Superficie Efecto chorreado mate
Con orificio de agarre no

Identificación y clasificación

Número de artículo 162C-010
EAN / GTIN 4000896079780
Número del fabricante 162C-010
Número L L60140 1844
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Beschreibung:

  • Deckel komplett mit Arbeitsfläche
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C ∙ 166C
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.7 kg
Haftungsausschluss: Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript