Escariador NPT 1:16, NPT: 1/16

Número de artículo: 162650 1/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

NPT Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Relación cono: 1:16
  • Refrigeración interior: no
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ pequeño D3 5,95 mm
⌀ grande D2 7 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Relación cono 1:16
Refrigeración interior no
Número de filos Z 6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 17 mm
Longitud total L 70 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Número del fabricante 162650 1/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Para escariar sin interrupción taladros previamente mecanizados de forma cónica o escalonada. No para taladros cilíndricos.