Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX4 Artículo de seguimiento: (MNR) 224758

Número de artículo: 161901
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 161901
EAN / GTIN 4069739210094
Número del fabricante 60.40VX4SQT10RX100
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, eje VDI40 girado 30°, alojamiento radial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.40VX4SQT10RX100
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 76
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 138 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI40 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos