MANERAL PARA USAR 4 A 23MM

Número de artículo: 160A.1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 160A.1
EAN / GTIN 3148517128170
Número del fabricante 160A.1
Número L L60130 1310
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: cromado, satinado

Característica:

  • d1 [mm]: 3,80
  • d2 [mm]: 5,25
  • d3 [mm]: 9
  • d4 [mm]: 7,4
  • d5 [mm]: 6,25
  • L [mm]: 220
  • [g]: 80