• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

avellanador plano combinado 2/48 mm

Número de artículo: 156730 2/48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ avellanado 48 mm
Material de corte HSS
Número de filos Z 4
Ángulo de escalonado de avellanado 180 grados
Longitud de filo 24 mm
⌀ de mango 22 mm
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Tipo de producto Placa de corte para avellanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156730 2/48
EAN / GTIN 4033591013568
Número del fabricante 16 821 480

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
25
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a las ranuras espirales, mecanizado muy bueno y evacuación óptima de la viruta. Fácilmente rectificables. El avellanador está asegurado en el soporte contra torsión.

Aplicación:

Para avellanar tornillos según DIN o, mediante la combinación adecuada de avellanador y espiga,para realizar taladros escalonados o avellanados fuera de norma.

Nota:

A petición, el avellanador plano también está disponible en HSS con recubrimiento TiN opcional, así como con filos de MD soldados y con plaquita ISO de forma “T”.
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
    Tamaño / ⌀ avellanador (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra