Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad, para tornillos de ranura, uso universal, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, mango delgado, compacto y de uso universal

Número de artículo: 1561.CBB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 1561.CBB
EAN / GTIN 7610733280056
Número del fabricante PB 1561.CBB
Número L L60060 3022

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Classic en caja de cartón de alta calidad
  • Para tornillos de ranura, uso universal
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango delgado, compacto y de uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente a los golpes, al aceite y a la gasolina
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos ranurados
  • Ranura: 1, 2, 3, 4, 5