Descripción:
Módulo intermedio para bloque de válvulas EB 80, Ø 12 mm, con insonorización Aire de salida, conexiones 1/3/5/X independientes, sin alimentación eléctrica adicional. Los «módulos intermedios – M» desempeñan varias funciones dentro de una isla de válvulas EB 80. Permiten alcanzar caudales más elevados cuando se accionan varias válvulas a la vez y permiten dividir la isla en zonas con diferentes presiones. En sistemas con muchos solenoides controlados simultáneamente, pueden servir como fuente de alimentación adicional. Además, permiten la desconexión eléctrica de zonas concretas de la isla, por ejemplo, para desconectar de forma selectiva una parte de la isla en caso de emergencia. Los módulos se pueden colocar libremente dentro de la isla EB-80 y están disponibles en diferentes versiones con conexiones para mangueras de distintos diámetros. Las salidas de ventilación 3 y 5 pueden equiparse con un silenciador o conectarse a través de una salida común con conexión rápida. También hay disponible una variante con las conexiones 3 y 5 separadas, ideal para instalaciones con aire de control externo en las que las válvulas funcionan a diferentes presiones, desde vacío hasta 8 bar. La parte inferior de la placa intermedia ofrece diferentes sistemas de conducción de aire, entre los que se incluyen modelos con paso totalmente libre o con canales cerrados de forma selectiva para controlar con precisión el suministro de aire.