Avellanador cónico de precisión con división irregular 90°, AlTiCN, ⌀ exterior Dc: 19mm

Número de artículo: 150389 19
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
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 335 C
Recubrimiento AlTiCN
Diámetro del filo, máx. Dc max. 19 mm
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Para diámetro de perforación d 3,5 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Cantidad de cortes Z 3
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,12 mm/rev.
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Tamaño del asiento 10
Longitud vástago LS 43,37 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 8 mm
Longitud del cono 7,75 mm
Sentido de torcimiento derecha
Espigas de guía Sin pasador de guía
Elementos de guía Sin elementos de guía
División de las cuchillas del avellanador Desigual
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 31,5 mm
Longitud funcional 7,75 mm
Peso 48 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Avellanador cónico
Avance en INOX < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150389 19
EAN / GTIN 4062406073329
Número del fabricante 150389 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
53
Aluminium (med korte spåner)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG (G)
K
30
CuZn
N
42
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.
Geometría especial con división irregular y preparación del corte adaptada.
Revestimiento de TiAIN de nuevo desarrollo, especial para aceros inoxidables.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.