• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Avellanador cónico de precisión de MDI con división irregular 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10,4mm

Número de artículo: 150388 10,4
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 335 C
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10,4 mm
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Para diámetro de perforación d 2,5 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Cantidad de cortes Z 3
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Präzisions-Kegelsenker VHM mit Ungleichteilung
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 0060
Longitud vástago LS 40 mm
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc 6,5 mm
Longitud del cono 2,5 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 0 grados
Espigas de guía Sin pasador de guía
División de las cuchillas del avellanador Extremadamente desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 10 mm
Longitud útil L1 10 mm
Longitud funcional 50 mm
Peso 25 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Avellanador cónico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 150388 10,4
EAN / GTIN 4045197743770
Número del fabricante 150388 10,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
35
CuZn
N
70
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Espacios de virutas rectificados de pieza llena. Recubrimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.
Muy adecuado para prácticamente todos los materiales. Ventajas frente a avellanadores HSS sobre todo en el ámbito de los aceros de alta resistencia y por la vida útil varias veces superior. Tolerancia del mango h6 - apropiado para el alojamiento en cono de expansión o contracción térmica.