Avellanadores cónicos de precisión, largos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 12,4mm

Número de artículo: 150371 12,4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 5-10 días laborables
185 piezas en stock 185 piezas disponibles en 5-10 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tool material HSS
Standard Werksnorm
Coating uncoated
Cutter diameter, max. Dc max. 12.4 mm
Angle, 1st step 90 degrees
For hole diameter d 3.3 mm
Overall length L 108 mm
Shank diameter DS 8 mm
Number of teeth Z 3
Through-coolant no
Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant yes
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Interface coding ZYL00800105
Holder shape Standard
Holder tolerance class h9
Length of shank LS 96.2 mm
Cutter diameter, min. Dc min. 2.8 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter manufacturer tolerance
Flute length Lc 8.8 mm
Taper length 4.8 mm
Twist direction neutral, straight
Helix angle, min. 0 degrees
Pilot pin without guiding pin
Cutting media, manufacturer’s designation HSS
Interface joint 1
Gauge length A 72 mm
Usable length L1 72 mm
Functional length 72 mm
Weight 45 g
Cutting direction right-hand cutting
Machining method profile countersinking (SPR)
Colour ring without
Type of product countersink
Content single part

Identificación y clasificación

Número de artículo 150371 12,4
EAN / GTIN 4045197086129
Número del fabricante 150371 12,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Version:

All countersinks have 3 cutting edges, radially relief ground. Flutes ground from solid.
High-precision countersink, produced to tight manufacturing tolerances similar to DIN 335-C with long plain shank.