Avellanador cónico de precisión con división irregular 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 4,3mm

Número de artículo: 150130 4,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • División de las cuchillas del avellanador: desigual
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 4,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
División de las cuchillas del avellanador desigual
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,3 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,08 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color verde
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Identificación y clasificación

Número de artículo 150130 4,3
EAN / GTIN 4045197741790
Número del fabricante 150130 4,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
75
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
75
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
18
Acero < 1400 N/mm²
P
8
Acero < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafito, PRFV, CFRP
N
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de viruta rectificados desde sólido. Revestimiento de TiAIN especial de nuevo desarrollo para duraciones óptimas.:
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.