Prolongación, Interior y exterior □: 2,1mm

Número de artículo: 149400 2,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interior y exterior □ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 377

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

□ interior y exterior 2,1 mm
Norma DIN 377
Para machos para roscar métricos DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Longitud total 60 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 149400 2,1
EAN / GTIN 4045197857224
Número del fabricante 149400 2,1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Templado y niquelado. Cuadrado exterior e interior de igual tamaño.

Aplicación:

Para prolongación de machos para roscar cortos (ej. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), escariadores de mano y otras herramientas con vástago cuadrangular.

Nota:

Prolongaciones para machos de roscar a máquina con mango, p. ej. según DIN 371 / 374 / 376, ver n.º 338400.