Juego de terrajas HSS, Para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 142700 M3-12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Para rosca métrica M3 − M12
Tipo de producto Terraja

Identificación y clasificación

Número de artículo 142700 M3-12
EAN / GTIN 4045197592132
Número del fabricante 142700 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego de terrajas HSS, 7 piezas (M3 − M12) en caja.

Contenido:

1 terraja n.º 140300 de cada tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.