• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Terraja HSS-E 36X2

Número de artículo: 141055 36X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Sentido del corte: derecha

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M36×2
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma EN 22568
Clase de tolerancia DIN 13 6g
Sentido del corte derecha
Altura de paso 2 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 18 mm
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141055 36X2
EAN / GTIN 4062406223854

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra