Terraja Rosca izquierda, M–LH: M22

Número de artículo: 140620 M22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M–LH Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Ángulo de flanco 60 grados
Rosca D M22-6g-LH
Paso de rosca 2,5 mm
Diámetro del cuerpo 55 mm
Longitud total L 22 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Norma EN 22568
Sentido del corte Corte a izquierda
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Tipo de rosca M-LH
Diámetro de rosca nominal, métrico D 22 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 140620 M22
EAN / GTIN 4062406224318
Número del fabricante 140620 M22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida.
Corte inicial de 1 3/4 pasos.