Terraja 6g, M: M7

Número de artículo: 140300 M7
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
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Ángulo de flanco 60 grados
Rosca D M7-6g
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del cuerpo 25 mm
Longitud total L 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Norma EN 22568
Sentido del corte Corte a derecha
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 7 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 140300 M7
EAN / GTIN 4045197083128
Número del fabricante 140300 M7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.