{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M6 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Tipo de rosca | M; M-LH | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Profundidad de perforación para agujero ciego y agujero pasante | 2,0×D | |
| Paso de rosca | 1 mm | |
| ⌀ nominal DC | 48 mm | |
| Longitud de filo Lc | 12 mm | |
| profundidad de inserto máxima | 12,5 mm | |
| Longitud del mango Ls | 36 mm | |
| Longitud total L | 55 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Número de dientes Z | 3 | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
| Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Perfil de rosca | Perfil parcial | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| anillo de color | verde | |
| Profundidad de rosca | 12 mm | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 139650 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197081919 | |
| Número del fabricante | 139650 M6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |