• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa circular para roscar 2×D G1/4

Número de artículo: 139523 G1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
75 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Número de filos Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/4
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca G; G-LH
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte MDI
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 4
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de corte DC 9,8 mm
Longitud de filo lc 4,5 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud del mango Ls 40,5 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
⌀ del cuello D1 7,74 mm
Radio de programación 4,9 mm
Avance fz en acero < 65 HRC 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 30
Tipo de producto Fresas para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139523 G1/4
EAN / GTIN 4062406653743

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en un solo paso de trabajo. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados de hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Aplicación:

Para rosca para tubos cilíndrica Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8%). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar con aire comprimido!