Machos laminar roscas a máquina de forma sincrónica con ranuras lubricación HSS-E-PM forma C, TiN, M: M5

Número de artículo: 139210 M5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005; ZYL00601005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud del mango LS 40 mm
Tipo de rosca M
Diámetro nominal de la rosca, métrico 5 mm
Rosca M5
Paso de rosca 0,8 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Diámetro de corte previo 4,5 mm
Ancho de llave 4,9 mm
Longitud de roscadora Lc 9 mm
Longitud de corte previo 2,5 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Forma del corte previo C
Espigas de guía Sin pasador de guía
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5; 2,5
Número de ranuras de sujeción 5
Diámetro del orificio central 4,65 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,65 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Material de corte HSS-E-PM
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Recubrimiento TiN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 70 mm
Longitud útil L1 12,5 mm
Longitud total L 70 mm
Peso 16 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139210 M5
EAN / GTIN 4045197446916
Número del fabricante 139210 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
45
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
32
Stål < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría poligonal especial y mango según DIN 1835-B para el empleo en máquinas con accionamientos de husillos sincronizados. Con ranuras de lubricación; efecto lubricante último incluso en el caso de roscas relativamente profundas. La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia en el uso rígido.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.