Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación 6HX, TiAlN, M: M10

Número de artículo: 139171 M10
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
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M10
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro del orificio central, valor orientativo 9,35 mm
Longitud total L 100 mm
Apertura de llave cuadrada □ 8 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 79 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 10 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21 mm
Longitud de corte previo 8,875 mm
Ángulo de corte 9 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Diámetro del orificio central 9,05 mm
Material de corte, denominación del fabricante HSS-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 104,525 mm
Peso 64 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 2174
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto Macho para conformar roscas
Perfil de rosca Perfil completo V

Identificación y clasificación

Número de artículo 139171 M10
EAN / GTIN 4045197541857
Número del fabricante 139171 M10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
42
Aluminium (med korte spåner)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
32
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.
Revestimiento de TAlN especial, muy apropiado para aleaciones de aluminio.