{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material de corte | HSS-E-PM | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Rosca D | M3 | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 2,8 mm | |
| Longitud total L | 56 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 2,7 mm | |
| Diámetro del mango DS | 3,5 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6GX | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Forma del corte previo | C | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Tamaño del asiento | 0035 | |
| Longitud vástago LS | 45 mm | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 3 mm | |
| Diámetro de corte previo | 2,71 mm | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 11 mm | |
| Longitud de corte previo | 3,63 mm | |
| Ángulo de corte | 9 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada L2 | 4,5 mm | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 1,5; 1,5 | |
| Diámetro del orificio central | 2,8 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 58,35 mm | |
| Peso | 4 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas |
| Número de artículo | 139135 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197508775 | |
| Número del fabricante | 139135 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |