Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap Forma C DIN 376, vaporizado, M: M5

Número de artículo: 135810 M5
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
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M5x0,8
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del orificio central 4,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 3,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,7 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00350105
Forma de asiento Standard
Tamaño del asiento 0035
Longitud vástago LS 45 mm
Diámetro de corte previo 4,1 mm
Longitud de la parte roscada Lc 9,5 mm
Longitud de corte previo 2 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 19 mm
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Profundidad máxima de perforación recomendada L2 15 mm
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 2
Ángulo de flanco 60 grados
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 72,05 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135810 M5
EAN / GTIN 4069515002400
Número del fabricante 135810 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Machos para roscar universales GARANT Vap Tap. Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.
Mango según DIN 376 (⌀ de mango estrechado); gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.
Forma C (corte inicial de 2−3 pasos).

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos