Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M14

Número de artículo: 135736 M14
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
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M14
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del orificio central 12 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 14 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 11 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo E
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 52,8 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E
Diámetro de corte previo 11,9 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21,1 mm
Longitud de corte previo 3,5 mm
Ángulo de corte 17,6 grados
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Ángulo de flanco 60 grados
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 110 mm
Peso 70 g
Sentido del corte Corte a derecha
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar
Perfil de rosca Perfil completo V

Identificación y clasificación

Número de artículo 135736 M14
EAN / GTIN 4062406081638
Número del fabricante 135736 M14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 hilos).