Macho de roscar a máquina, vaporizado, M: M12

Número de artículo: 135650 M12
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
400 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Rosca D M12
Paso de rosca 1,75 mm
Diámetro del orificio central 10,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 12 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 9 mm
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00902105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 9 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 79 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de corte previo 9,6 mm
Longitud de la parte roscada Lc 31 mm
Longitud de corte previo 5,25 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central, valor orientativo 10,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado no
Normlänge L 110 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 24 mm
Peso 75 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135650 M12
EAN / GTIN 4045197077240
Número del fabricante 135650 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rosca de guía escalonada en paralelo.

Ventaja:

Se evitan en la mayor medida los bloqueos de viruta y las resultantes roturas de las puntas de los dientes en el movimiento de retorno.