Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM RI / forma C, DLC, M: M6

Número de artículo: 134285 M6
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
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Anillo de color color amarillo
Rosca D M6
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del orificio central 5 mm
Longitud total L 80 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Refrigeración interior
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 46 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Diámetro de corte previo 4,85 mm
Longitud de la parte roscada Lc 11,7 mm
Longitud de corte previo 2,28 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento DLC
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 80 mm
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 134285 M6
EAN / GTIN 4045197649294
Número del fabricante 134285 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
PMMA akryl
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento DLC especial sp2 de última generación para duración óptima. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con alimentación interna de refrigerante para una duración máxima.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.