{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño de rosca | M4 | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ángulo de hélice | 40 grados | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2,5 × D en agujero ciego | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 0,7 mm | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm | |
| ⌀ de rosca | 4 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| anillo de color | amarillo | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Profundidad de rosca | 10 mm | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 134275 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197649133 | |
| Número del fabricante | 134275 M4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |