Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizado, MF: 14X1,5

Número de artículo: 132885 14X1,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
589 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie Vap Tap
Denominación del fabricante GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0110 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 11 mm
Longitud del mango 48 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 9 mm
Tipo de rosca MF
Diámetro nominal de la rosca, métrico 14 mm
Rosca M14X1.5
Paso de rosca 1,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro de corte previo 12,2 mm
Ancho de llave 9 mm
Longitud de roscadora 24,9 mm
Longitud de corte previo 7,5 mm
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 0 grados
De la espiral 0 mm
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Forma del corte previo B
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central 12,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada 9 mm
Material de corte HSS-E
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HSS-E
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Recubrimiento Vaporizado/a
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 100 mm
Longitud útil 70 mm
Longitud total 100 mm
Peso 84 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 374
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132885 14X1,5
EAN / GTIN 4069515002097
Número del fabricante 132885 14X1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Nota:

con 4 filos.

Descargas y documentos

De la misma serie "Vap Tap" Ver todos