Macho para roscar a máquina GARANT Vap Tap, rosca a izquierda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M16

Número de artículo: 132802 M16
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M-LH Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca
M-LH
Material de corte
HSS-E
Recubrimiento
Vaporizado/a
Rosca D
M16x2-6H-LH
Paso de rosca
2 mm
Diámetro del orificio central
14 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D
16 mm
Longitud total L
110 mm
Diámetro vástago DS
12 mm
Apertura de llave cuadrada □
9 mm
Clase de tolerancia de la rosca
ISO 2 6H
Forma del corte previo
B
Empleo tipo de perforación
Agujero pasante
Norma
DIN 376
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01200105
Forma de asiento
Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
12 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h9
Longitud vástago LS
51 mm
Aceite
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Vap Tap
Denominación del fabricante
GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde
Diámetro del filo D
16 mm
Diámetro de corte previo
13,6 mm
Longitud de la parte roscada Lc
35,7 mm
Longitud de corte previo
10 mm
Ángulo de corte
7,8 grados
Cantidad de cortes
3
Tipo de herramienta de roscado
Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte
Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro)
3
Número de ranuras de sujeción
3
Diámetro del orificio central, valor orientativo
14 mm
Ángulo de flanco
60 grados
Vástago reforzado
no
Longitud estándar L
110 mm
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-E
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
48 mm
Peso
107 g
Sentido del corte
Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Roscado interior (EGI)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Macho para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132802 M16
EAN / GTIN 4069515001977
Número del fabricante 132802 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal GARANT Vap Tap: rosca a izquierda segura en el proceso que se puede utilizar de forma fiable en una amplia gama de materiales. Longitud optimizada del cuello y de la ranura para la evacuación mejorada de las virutas para las roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la resistencia al desgaste. Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.