Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Forma B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M6

Número de artículo: 132726 M6
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
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento AlTiX
Rosca D M6x1
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del orificio central 5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Longitud total L 80 mm
Diámetro del mango DS 4,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 3,4 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 48 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B 6H DIN 376 M
Longitud de la parte roscada Lc 19 mm
Longitud de corte previo 4 mm
Ángulo de corte 8,66 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 82,2 mm
Peso 17 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 132726 M6
EAN / GTIN 4062406278564
Número del fabricante 132726 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Todos los tamaños: mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado); gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.