Machos de roscar a máquina de fundición, TiCN, M: M6

Número de artículo: 132550 M6
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
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiCN
Rosca D M6
Paso de rosca 1 mm
Diámetro del orificio central 5 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 6 mm
Longitud total L 80 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00602105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 46,68 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Guss-Maschinen-Gewindebohrer
Diámetro del filo D 6 mm
Diámetro de corte previo 5 mm
Longitud de la parte roscada Lc 17,89 mm
Longitud de corte previo 2 mm
Ángulo de corte 15,26 grados
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 3
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central, valor orientativo 5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Normlänge L 80 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E TICN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 18 mm
Peso 13 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color blanco
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132550 M6
EAN / GTIN 4045197071903
Número del fabricante 132550 M6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG
K
16
GGG
K
14
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras para viruta rectas y corte previo corto (2 − 3 pasos).

Ventaja:

  • Propiedades de desgaste mejoradas gracias a una dureza de capa elevada.
  • Velocidades de corte elevadas gracias a descarga térmica de las cuchillas.
  • Mecanizado en seco en el caso de fundición gris, por lo que se puede prescindir del líquido refrigerante.