Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina HSS-E, TiCN, M: M12

Número de artículo: 131930 M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 131930 M12
EAN / GTIN 4045197070814
Número del fabricante 131930 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
19
Stål < 900 N/mm²
P
19
Stål < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).