Hay una alternativa para este artículo

Macho para roscar de pasado única corto, Sin revestimiento, M: M12

Número de artículo: 131600 M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M12
Paso de rosca 1,75 mm
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 10,2 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Diámetro del mango DS 9 mm
Apertura de llave cuadrada □ 7 mm
Longitud total L 75 mm
Forma del corte previo B
Norma DIN 352
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 41 mm
Diámetro nominal de la rosca métrica D 12 mm
Diámetro de corte previo 9,9 mm
Longitud de la parte roscada Lc 25,8 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho de roscado manual; Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 75 mm
Longitud útil L1 36 mm
Peso 68 g
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 131600 M12
EAN / GTIN 4045197069887
Número del fabricante 131600 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.

Aplicación:

Como macho para roscar a máquina o manual.