Macho de roscar a máquina Forma B DIN 376, Sin revestimiento, M: M2,5

Número de artículo: 131200 M2,5
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
279 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M2,5
Paso de rosca 0,45 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 2,05 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Diámetro del mango DS 1,8 mm
Longitud total L 50 mm
Forma del corte previo B
Norma DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00182105
Tamaño del asiento 0018
Longitud vástago LS 40 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 2,5 mm
Diámetro de corte previo 2 mm
Longitud de la parte roscada Lc 10 mm
Longitud de corte previo 1,35 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 2
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 50 mm
Peso 5 g
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 131200 M2,5
EAN / GTIN 4045197069047
Número del fabricante 131200 M2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Todos los tamaños: Mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado), gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.
Tam. M2; M2,5; M3. Sin cuadrado.
ISO 2 6H
HSS-E