STARCKE Papel de lija resistente al agua MATADOR 991C, 230 x 280 mm, grano 100

Número de artículo: 130975
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño de grano 100
Anchura hoja abrasiva 280 mm
Longitud hoja abrasiva 230 mm
Tipo de producto Papel abrasivo con cierre por adherencia

Identificación y clasificación

Número de artículo 130975
EAN / GTIN 4002748309755
Número del fabricante 130975
Número L L51880 89
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo resistente al agua sobre base de papel de látex flexible. Idóneo para el lijado de barnices y masillas en la construcción y reparación de automóviles. Produce las más altas calidades de acabado en las superficies de laca, vidrio y metal.