Juegos de machos para roscar manuales, Sin revestimiento, UNC: 2-56

Número de artículo: 130700 2-56
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Clase de tolerancia: 2B

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 2-56 UNC
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 351
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo D; C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,454 mm
Pasos por pulgada 56
⌀ de rosca 2,18 mm
Longitud total L 36 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,85 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 6,54 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 130700 2-56
EAN / GTIN 4045197067968
Número del fabricante 130700 2-56
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.