{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 352 | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Rosca D | M2,5x0,45 | |
| Paso de rosca | 0,45 mm | |
| Diámetro del orificio central | 2,05 mm | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 2,1 mm | |
| Diámetro del mango DS | 2,8 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2X 6HX | |
| Forma del corte previo | A; C; D | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de piezas | 3 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de rosca nominal, métrico D | 2,5 mm | |
| Longitud de la parte roscada Lc | 5 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho de roscado manual | |
| Contenido | Juego de macho para roscar de tres piezas | |
| Espigas de guía | Con pasador de guía fijo | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color rojo | |
| Tipo de producto | Macho para roscar | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 130450 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197066602 | |
| Número del fabricante | 130450 M2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |